35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚 質量(g)約50(電池除く) 電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目ORP(酸化還元電位) 精度±2 mV(計器再現性) 表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 測定範囲(mV)-1000~1000 電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm)164X29X20 必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。) 防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。] 分解能(mV)1
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
精度±15mV
1箱(10袋)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトORPメータの225mVの標準液です。
仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130g●仕様:ORP標準液(225mV)●重量:130g アズワン品番68-1891-49
1セット(6本)
4,298 税込4,728
欠品中

ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl) 仕様【極材】Pt
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合機種WQ-300用 使用温度範囲(℃)0~60 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷

適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用 使用温度範囲(℃)0~60 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

1本
27,880 税込30,668
31日以内出荷

WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトORPメータ交換用のセンサです。
仕様●測定項目:ORP(酸化還元電位)●必要サンプル量:0.3mL以上●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと) アズワン品番68-1891-48
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~45 電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数2ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電極先端のガラスセンサ部を保護します。
適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
1本
1,588 税込1,747
当日出荷

モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g)約770 電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W) 測定項目pH/ORP/温度 表示バックライト付き、カスタム5 インチ 分解能0.01pH プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 データメモリ1000 件 使用周囲温度(℃)0~45 オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分 コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目pH/ORP/イオン/温度 精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃ 分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
202,500 税込222,750
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド 寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g)770 電源(V)AC100~240 50/60Hz 測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力対応 アズワン品番4-6382-02
1セット
98,980 税込108,878
12日以内出荷

シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド 寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g)770 電源(V)AC100~240 50/60Hz 測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力対応 アズワン品番4-6382-01
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L) 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S) 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit JIS規格O型 表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv 計量法・型式SS111
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340 質量(g)約1800 測定温度(℃)-10~55 通信方法USBベリフェラル 電池単二型乾電池 4本 最大外径(mm)センサ:約Φ96
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数1ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338 電源AC100~240V・50/60Hz 本体寸法(mm)170×73×14
1個
239,000 税込262,900
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲) 測定範囲(pH)0.000~14.000 表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃)0~100(-30~130) 表示範囲pH-2.000~20.000 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0~45
1台
269,000 税込295,900
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
329,000 税込361,900
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
仕様メータ本体セット 付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番4-3934-01 PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
307,000 税込337,700
4日以内出荷

ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲) 測定範囲(pH)0.000~14.000 表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃)0~100(-30~130) 表示範囲pH-2.000~20.000 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0~45
1台
369,000 税込405,900
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲) 測定範囲(pH)0.000~14.000 表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L 電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃)0~100(-30~130) 表示範囲pH-2.000~20.000 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0~45
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g)約770 電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W) 表示バックライト付き、カスタム5 インチ プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 データメモリ2000 件 使用周囲温度(℃)0~45 オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分 コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
1セット
179,000 税込196,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度 データメモリ2000件 機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフOFF、1分~ 30分 プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズバックライト付き カスタム5インチ 電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容本体単体のみ 寸法(mm)150×160×67 質量(g)約770 仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1個
318,800 税込350,680
6日以内出荷

データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度 データメモリ2000件 機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフOFF、1分~ 30分 プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズバックライト付き カスタム5インチ 電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB) 寸法(mm)150×160×67 質量(g)約770 仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
428,800 税込471,680
6日以内出荷

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000 校正証明書一般校正
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング