3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型。水深2mまでの没水測定が可能です。ディスポーサブルなチップ式電極(5401)及び温度測定素子としてサーミスタを採用
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時) 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0~40 応答時間30秒(一定温度における90%応答時間)
1セット
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80 材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm)160 質量(g)240 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池 2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング