水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ペーハー 測定 器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションpH中継器
計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。 電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ねじ込み型(M10)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

セムコーポレーションpH中継器
L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ポール取付型(1~2B)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションpH標準液
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーション投げ込み型pH電極
RoHS
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。
仕様温度補償無し タイプ投げ込み型 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーション浸漬型pH電極 温度補償有り:6.8kΩ
RoHS
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:6.8kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションpH標準液粉末
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。 1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションインライン型pH電極
RoHS
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型です。
仕様温度補償無し タイプ流液型 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

セムコーポレーションセムクリーンPH
pH電極に付着した油汚れやスケール分を除去する為に開発されたpH電極専用洗浄剤です。 使用法を良く読んでお使い下さい。
仕様pH電極洗浄剤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

セムコーポレーション浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω
RoHS
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:PT1000Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションハンディメーター pH/EC計
RoHS
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。 自動校正、ホールド機能付 ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt 分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm 寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77 質量(g)(測定器)335 電源単3電池3本 ケース質量(kg)1.8 接続方式USB 測定精度(温度)±0.5℃±1digit 保護等級IP57相当 温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動 計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit 記憶データ数500データ 保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度 RoHS指令(10物質対応)対応 セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セムコーポレーションハンディメーター pH計
RoHS
自動校正、ホールド機能付 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃ 分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃ 寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82 質量(g)(測定器)335 電源単3電池3本 ケース質量(kg)1.3 接続方式USB 測定精度(温度)±0.5℃±1digit 保護等級IP57相当 温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動 計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit 記憶データ数500データ 保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷