水質検査・土壌検査関連(pH等) :「濁度計 標準液」の検索結果
取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。
用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標
寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110
質量(kg)(専用ケース)1.5
測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU
質量(g)(本体)385
電源アルカリ単三電池4本
寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ)
測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式
表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー
再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方
分解能0.01/0.1/1NTU(FNU)
精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光
検出器光起電性シリコン
光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm)
校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液
サンプル量(mL)18
IP等級IP67相当
1台
¥99,000
税込¥108,900
欠品中
1セット(6本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。