水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ph 校正液」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として
質量(kg)約1.5
取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V
電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)
入力種類ガラス電極、ORP電極
消費電力25VA MAX
再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V
表示方式5.7インチカラーLCD
設定方式前面タッチパネルによる操作
入力点数1点
温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)
絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)
周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)
直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V
周囲温度(℃)0~50
耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)
測定周期100ms、温度:300ms
記録色16色(任意選択・設定)
再生材使用使用
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。
付属品日除けカバー
質量(kg)約 1
測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃
外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)
電源(V)AC100 ~240 50/60Hz
保護構造IP54 相当
消費電力約 10VA
表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態
測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃
測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択
制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃
制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力
温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)
校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正
周囲湿度(%RH)85 以下
通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)
周囲温度(℃)0~45
伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理
付属品日除けカバー
質量(kg)約 1
測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃
外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)
電源(V)DC24
保護構造IP54 相当
消費電力(W)約 5
表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態
測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃
測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃
温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)
校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正
周囲湿度(%RH)85 以下
通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)
周囲温度(℃)0~45
伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。
様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。
ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理
各プロセス装置の組み込みに
水耕栽培などのpH計測管理に
クリーニング排水のpH計測管理に
実験排水などのpH計測管理に
仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常
質量(g)約500
電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能0.01pH
温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択
分解能(℃)1
温度補償(℃)0~100
校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点
消費電力(VA)10(無負荷時)
周囲温度(℃)‐5~45
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
分解能(pH)0.01
相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。
付属品日除けカバー
質量(kg)約 1
測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃
外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)
電源(V)AC100 ~240 50/60Hz
保護構造IP54 相当
消費電力約 10VA
表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態
測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃
測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択
制御【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃
制御出力制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力
温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)
校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正
周囲湿度(%RH)85 以下
通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)
周囲温度(℃)0~45
伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。
制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。
大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。
エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。
4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100~240(フリー)
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec)
表示デジタルLCD表示、バックライト付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)
校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)10(無負荷時)
出力信号4~20mA
素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択
入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
1個
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。
外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。
用途各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測
測定範囲pH:0.00~14.00
分解能pH:0.01pH
仕様パネルマウント
接点数【出力】4点、【入力】1点
質量(g)約500
周波数(Hz)50/60
電源(V)100~240
表示デジタルLED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96
制御無電圧接点(信号)
機能(ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常
温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)
校正自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点
使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)
出力信号4~20mA
接点仕様【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
容量(VA)10(max)
素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃)
接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。
また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。
パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。
測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。
付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。
取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。
昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。
pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100/200±10%
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)
測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100
校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)約10
通信機能RS232C
素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω
入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。