水質検査・土壌検査関連(pH等) :「デジタル 温度表示器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV
検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV
表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV
付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)
センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
アズワン品番1-1944-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。