水質検査・土壌検査関連(pH等) :「濃度計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境0~50℃、湿度80%以下
濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。