水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ガス検知器 校正」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
用途測定例:ボイルの法則、蒸気圧、その他気体の圧力測定。測定例:農業分野などの流体圧力や油圧リフトなどの液圧の測定。
セット内容広範囲ガス圧力センサ GDX-WRP(Go Direct)(クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8インチNPTテーパー雄ネジ付)、マイクロUSBケーブル、クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8 ”オス真鍮ホースバーブNPTパイプ付プラスチックチューブ(2フィートセクション)、配管工用テープ(テフロンテープ)
型式GDX-WRP
測定範囲0~690kPa(0~100 psi, 0~6.8 atm, 0~5171mmHg)
電源内蔵充電池またはUSB接続
精度±2 kPa(工場校正時)、±1 kPa(カスタム大気圧1点校正時)
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
容積センサ内部:0.786mL
耐圧力(kPa)最大900
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。