水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ph 測定 土壌」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
仕様ケース付き 種別DM-3 質量(g)約142 測定範囲(pH)3.5~7.0 寸法(Φ×mm)50×160
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別DM-13 寸法(mm)47×47×160 測定範囲pH4.0~7.0 質量(g)約100
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
仕様ケース 種別DM-5 測定範囲pH3.5~7.0、0~100%(湿度) 質量(g)約155 寸法(Φ×mm)50×160
1個
9,800 税込10,780
6日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
種別DM-15 寸法(mm)47×47×160 測定範囲pH4.0~7.0、1~8段階(湿度) 質量(g)約135
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル 型式GDX-FPH 電源内蔵充電池またはUSB接続 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175 測定範囲(pH)0~14 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(pH)±0.2(工場校正) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155 電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)5~80℃ アプリケーションVernier Graphical Analysis(R) 分解能(pH)0.01
1セット
48,980 税込53,878
31日以内出荷