水質検査・土壌検査関連(pH等) :「光電比色計」の検索結果
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番211-80-97-11
質量(g)約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)約145×68×48
光路長(mm)セル:20
使用電池単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番2-3137-12
メモリー数50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲20~500度
測定方式透過光測定法
付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番211-80-59-51
型式DPM2-TB500
質量(g)約210(乾電池含む)
電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)68×145×48H
表示分解能1度
検水量10mL
測定波長615nm
データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。