15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ZM-Mn パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所 動画あり
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査 測定項目マンガン 反応時間3分 TGK品番211-80-30-81 セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色 型式ZM-Mn 測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L 測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法 アズワン品番1-2550-01
1箱(40回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番211-80-59-32 型式DTC-4DG 測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g)約220 電源単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm)68×145×48H 測定方式透過光測定法 表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量10mL 測定波長860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) TGK品番211803719 セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚 測定項目ひ素(低濃度) 測定回数20 アズワン品番6-8675-88
1箱(20回分)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目色度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共立理化学研究所比色管
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) TGK品番211-80-59-10
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) タイプスティック 測定時間10秒 測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
1箱
2,998 税込3,298
当日出荷

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚 測定時間約5分 測定回数20回 測定対象Cd 測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法 測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上 アズワン品番65-0314-77
1組(20回分)
12,980 税込14,278
当日出荷

SPK-Pb パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所 動画あり
この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など 測定項目 TGK品番211-80-37-17 セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚 型式SPK-Pb 測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L 反応時間10分 測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法による アズワン品番2-8944-02
1箱(20回分)
25,980 税込28,578
当日出荷

濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目濁度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共立理化学研究所3価ひ素用K-2試薬
パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) TGK品番211803725 セット内容3価ひ素用K-2試薬 摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能 消費期限製造月から12ヶ月
1本
899 税込989
当日出荷

この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) TGK品番211807514 アズワン品番1-2551-24
1式
319,800 税込351,780
17日以内出荷