11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー) 適合本体HM-30P 種別計量法型式承認機種 測定範囲pH0~14、0~100℃
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P 種別計量法型式承認機種 測定範囲0~±2000mV、0~100℃
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.8 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約11 アズワン品番2-1572-11 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東亜DKKPHメータ
測定値が見やすいLCD表示器を採用。 AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。 酸化還元電位(ORP)測定も可能。 mVシフト機能付き。 低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV 測定範囲(pH)pH0~14 分解能(pH)0.01、(mV)1mV 付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書 質量(kg)約0.65 電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本 測定方式ガラス電極法 表示デジタル/PH、MV切換 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221 校正手動(任意点) 繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit 消費電力(VA)約3 測定範囲(mV)0~±1,999 型式承認番号第SS985号
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
翌日出荷