水質検査・土壌検査関連(pH等) :「表面温度測定用 センサー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東興化学研究所)アナログpHメーター
教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2 アズワン品番67-6819-73
1個
74,980 税込82,478
17日以内出荷