水質検査・土壌検査関連(pH等) :「堀場 導電 率 計」の検索結果
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)
測定項目pH、ORP、イオン
測定範囲(pH)pH0.000~14.000
測定方式ガラス電極法(pH)
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
測定範囲(mV)-2000.0~2000.0
測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
1個(1個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ
測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)
測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量
測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算
チャンネル数2ch
分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。