水質検査・土壌検査関連(pH等) :「pH10」の検索結果
関連キーワード
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付
エスコ品番EA776AE-20
寸法(mm)195×35
測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×4本
測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分
精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt
校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番65-2217-35
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
8日以内出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0
仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-1
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
精度±0.6pH
分解能(pH)0.1
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00
仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-2
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃
分解能(℃)0.1
分解能(pH)0.01
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
材質ABS
寸法(mm)40×26×163
測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-5~50
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度±0.1pH/±0.5℃
分解能0.1pH0.1℃
測定対象水溶液
校正自動で1点または2点
アズワン品番64-7922-18
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。