水質検査・土壌検査関連(pH等) :「電源 実験用」の検索結果
DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C
範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C
温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C
校正5点まで
出力インタフェースUSB・RS232
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップ銅イオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップフッ化水素イオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップ硝酸イオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップ塩化物イオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップ鉛イオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップヨウ化物イオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップナトリウムイオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップカルシウムイオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップカリウムイオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。
ベンチトップブロマイドイオンメーター
異なる国に対応するための電源(110V-240V)
GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます
自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします
PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ
自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L
測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C
電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)
精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C
解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
純水を測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルを測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルのpH値とORP値を測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
DDSJ-318導電率計は、新しい実験室分析機器であり、実験室が導電率、抵抗率、総溶存固形分(TDS)、水溶液の塩分値を正確に測定するのに適しており、純水を測定するためにも使用できます。水の純度と温度、および脱塩プロセスにおける塩分含有量の決定。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメータ。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:1500セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.3度C
範囲導電率 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-20.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-135.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C
温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C
校正2点まで
出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
DDS-307A導電率計(以下、機器といいます)は、実験室で水溶液の導電率を測定するために必要な機器であり、新設計の形状、大画面LCDセグメント型液晶を採用し、ディスプレイがクリアで美しい。この機器は、石油化学、生物医学、下水処理、環境モニタリング、鉱業および製錬業、大学、研究機関で広く使用されています。適切な定数の導電性電極が装備されている場合、電子半導体、原子力発電所、および発電所の導電率を測定するために使用できます。
純水サンプルを測定する
LCDディスプレイ画面。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
セル定数は設定可能です。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C
範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C
分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C
温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C
校正1点
パラメータ導電率・TDS・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
REX ZDJ-5B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
1.7インチカラータッチスクリーンナビゲーション操作、リアルタイム機能で滴定曲線および測定結果を表示します
2.新デザインで滴定パイプラインが滴定機に内蔵設計。ユーザー様ニーズに応じて二個目滴定パイプラインは設置可能(オプション)
3.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます。10mL、20mLのビュレットも提供できます。
4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。
5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。
6.100組の滴定方法データを保存できます。
7.データ管理機能:200組の滴定結果データを保存できます。
8.電源オフ保護と自己診断機能
9.USB、RS232とPCに通信可能。専用滴定ソフトウェアが付き。
仕様ビュレット:再現性 0.20% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/2000・20mlビュレット:1/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1999.0-1999.0MV・57585007・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動 ±0.3mV±1ビット/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg
温度補償範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.3度C
1台
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。
LCDディスプレイ画面。
ダイヤフラム付き発電機セル。
ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。
測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。
データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3%
寸法(mm)300×235×100
質量(kg)3
電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます
2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます
3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計
4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。
5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。
6.pH測定機能があります
7.滴定装置はリニアモータ設計
8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。
仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg
温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。