水質検査・土壌検査関連(pH等) :「自動記録温度計」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
商品豆知識
APERA光学式溶存酸素センサーの特長
従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。
測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。
測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。
30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。
隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。
測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。
消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。
温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。
DO8500の製品特徴
標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。
計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。
USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。
測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。
折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。
暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
仕様インターバルデータ記録:あり
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%
電源単三乾電池×3本
測定項目DO/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%
データ出力あり
応答時間≦30s(25℃、90%応答)
データ記録件数500点
校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。