水質検査・土壌検査関連(pH等) :「レコーダー・記録計」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
商品豆知識
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒
測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)
電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)
精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)
サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ1283_CENTER-520
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m
寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190
測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃
質量(g)プローブ:約335
電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)
コード長さ(m)4
精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)
分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃
機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C/USB
サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH未満
容量(GB)SDカード:1~16
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェース4
メモリーデータロガー、SDカード
サンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
使用環境0~50%、0~85%RH
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェース4
メモリーデータロガー、SDカード
サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
使用環境0~50%、0~85%RH
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)
測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)
電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA
構造IP67防水対応
精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能データホールド、Max/Min表示
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80RH以下
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)電極部:Φ28×190
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)0~20.0
ケーブル長(m)4
精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能0.1(mg/L)
機能ローバッテリー表示
温度補償(℃)自動温度0~40
ディスプレイデータロガー
使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。