水質検査・土壌検査関連(pH等) :「土壌 湿度 計」の検索結果
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒
測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)
電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
コード長さ(m)1
精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。