水質検査・土壌検査関連(pH等) :「溶存酸素測定器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)
電源約1
精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。