水質検査・土壌検査関連(pH等) :「自動温度記録計」の検索結果
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m
寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190
測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃
質量(g)プローブ:約335
電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)
コード長さ(m)4
精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)
分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃
機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C/USB
サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH未満
容量(GB)SDカード:1~16
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。