絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(441)
  • 東亜DKK(373)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(235)
  • アズワン(160)
  • KRK(笠原理化工業)(83)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • ケニス(62)
  • 宮本理研工業(62)
  • SIBATA(柴田科学)(59)
  • 共立理化学研究所(57)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(56)
  • カスタム(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • A-Gas Japan(42)
  • エスコ(40)
  • ADVANTEC(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・50枚入) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・50枚入)SKC(環境測定)
35,980税込39,578
1箱(50枚)
47日以内出荷
IMPACT Samplers用のインパクション基材で、直径37 mmのインパクションディスクです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっています。
用途特許取得済みのIMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド) SKC(環境測定)Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド)SKC(環境測定)
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●使い捨て:対応材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚方式分析:質量法または化学分析外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)サンプリング:8主な用途作業環境中の呼吸性粉じんの捕集・評価適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)保存期間(年)製造日から18か月サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Deployable Cartridge Sampler System(DCS)サンプリングヘッド SKC(環境測定)Deployable Cartridge Sampler System(DCS)サンプリングヘッドSKC(環境測定)
91,980税込101,178
1個
47日以内出荷
Deployable Cartridge Sampler System(DCS)用サンプリングヘッドです。
用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
IOM サンプラー(導電性プラスチック製・輸送クリップ&カバー付き・50個入) SKC(環境測定)IOM サンプラー(導電性プラスチック製・輸送クリップ&カバー付き・50個入)SKC(環境測定)
929,800税込1,022,780
1箱(50個)
47日以内出荷
導電性プラスチック製のIOM Samplerおよびカセットで、搬送用クリップおよびカバーが付属します。
用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに適したサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。IOMは、吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様●50%カットポイント:吸入性粒子100 μm・呼吸性粒子4 μm(2 L/min・MultiDust併用時)●カットポイント:吸入性粒子100 μm・呼吸性粒子4 μm(2 L/min・MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子材質導電性ポリプロピレンまたはステンレス鋼質量(g)55 未満(樹脂モデル)方式MultiDust併用対応、分析:質量分析または化学分析(ステンレス製)流量(L/min)サンプリング:2耐熱温度(℃)樹脂製100 ・ステンレス製200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性および呼吸性粉じん測定適合フィルター25 mm膜フィルターまたは繊維フィルターオートクレーブの可否ステンレス製対応
IOM サンプラー(カセットなし) SKC(環境測定)IOM サンプラー(カセットなし)SKC(環境測定)
24,980税込27,478
1個
47日以内出荷
カセットを含まないIOM Sampler本体です。
用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様測定区分:吸入性粒子
IOM サンプラー フロントプレート(導電性プラスチック製) SKC(環境測定)IOM サンプラー フロントプレート(導電性プラスチック製)SKC(環境測定)
8,198税込9,018
1個
47日以内出荷
導電性プラスチック製のIOM Sampler用交換フロントプレートです。
用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様測定区分:吸入性粒子
IMPACT サンプラー 校正アダプター SKC(環境測定)IMPACT サンプラー 校正アダプターSKC(環境測定)
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
IMPACT Sampler用の交換用キャリブレーションアダプターで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクターキット(PM10) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクターキット(PM10)SKC(環境測定)
139,800税込153,780
1個
47日以内出荷
PM10用IMPACTサンプラーは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM10粗大粒子の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM10
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・25枚入) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・25枚入)SKC(環境測定)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
47日以内出荷
IMPACT Samplers用のインパクション基材であるインパクションディスクは、直径37 mmの仕様で、事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨てタイプです。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクターキット(PM2.5) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクターキット(PM2.5)SKC(環境測定)
139,800税込153,780
1個
47日以内出荷
PM2.5用IMPACT Samplerは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM2.5微小粒子の分級捕集・評価、分析:化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM2.5
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse)SKC(環境測定)
179,800税込197,780
1個
47日以内出荷
IMPACT Samplerは、環境空気中において10 L/minでPM Coarse(PM10-2.5)をサンプリングする2段式の慣性インパクターで、フィルターカセット(ホルダー)、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、およびPM Coarse Ring(Cat. No. 225-3912)を含みます。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中の粗大粒子状物質(PM2.5~PM10)の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM Coarse
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse リング&フィルターカセット付き) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse リング&フィルターカセット付き)SKC(環境測定)
61,980税込68,178
1個
47日以内出荷
PM Coarse RingはIMPACT PM10 Sampler用のアクセサリで、IMPACT PM10 SamplerをIMPACT Coarse構成に変換するためのアダプターであり、フィルターカセットが付属します。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・10枚入) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・10枚入)SKC(環境測定)
10,980税込12,078
1箱(10枚)
47日以内出荷
IMPACT Sampler用の交換用インパクション基材で、直径37 mmの多孔質プラスチック製サポートパッドです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっており、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー カセットオープナー SKC(環境測定)IMPACT サンプラー カセットオープナーSKC(環境測定)
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
IMPACT Sampler用の交換用フィルターカセットオープナーで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー レインキャップ SKC(環境測定)IMPACT サンプラー レインキャップSKC(環境測定)
16,780税込18,458
1個
47日以内出荷
IMPACT Sampler用のレインキャップで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm)SKC(環境測定)
50,980税込56,078
1個
47日以内出荷
IMPACT Filter Cassetteは、直径47 mmの仕様でサンプリングに必須のフィルターカセットであり、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー DPSシステム用 マウンティングブラケット SKC(環境測定)IMPACT サンプラー DPSシステム用 マウンティングブラケットSKC(環境測定)
24,980税込27,478
1個
47日以内出荷
IMPACT Sampler用のマウンティングブラケットで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IFV Pro サンプラー SKC(環境測定)IFV Pro サンプラーSKC(環境測定)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む) SKC(環境測定)IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)
65,980税込72,578
1セット
47日以内出荷
IFV Pro Sampler Kitは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレートを含みます)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナ、予備チューブホルダー10個(ゴム製スリーブ)、校正用アダプター、ケースを含み、25 mmフィルターおよびsorbent tubeが必要です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質ステンレス鋼・アルミニウム・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子およびガス・蒸気の同時捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
IFV Pro サンプラー用 カセット輸送容器 SKC(環境測定)IFV Pro サンプラー用 カセット輸送容器SKC(環境測定)
4,098税込4,508
1個
47日以内出荷
ヒンジ付きフタおよびフォームインサートを備えたプラスチック製コンテナで、IFV Pro Cassettesを安全に搬送します。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm) SKC(環境測定)IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm)SKC(環境測定)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
IFV Pro Samplerに適合するステンレス鋼製のフィルターカセットで、キャップおよび搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルター用です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
Deployable Particulate Sampler System(DPS)(ポンプなし・PM10) SKC(環境測定)Deployable Particulate Sampler System(DPS)(ポンプなし・PM10)SKC(環境測定)
379,800税込417,780
1個
47日以内出荷
ポンプを含まないDPS System(Deployable Particulate Sampler System)で、Leland Legacy(R) Pumpを既にお持ちの方向けに、携帯型の10 L/min環境PM10サンプリング用途として設計されています。IMPACT Sampler、フィルターホルダー2個、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターホルダーオープナー、および取付ブラケットを含み、耐久性の高い施錠可能なキャリーケースに収納されています。
用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収まり、環境空気および室内空気におけるPM10またはPM2.5のサンプリングに適しています。本システムには、24時間サンプリングに対応したフルプログラム可能なリチウムイオン電池駆動のサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効率的なサンプリングを可能にする各種アクセサリが含まれます。
Deployable Particulate Sampler System(DPS)(ポンプなし・PM2.5) SKC(環境測定)Deployable Particulate Sampler System(DPS)(ポンプなし・PM2.5)SKC(環境測定)
379,800税込417,780
1セット
47日以内出荷
ポンプを含まないDPS System(Deployable Particulate Sampler System)で、Leland Legacy(R) Pumpを既にお持ちの方向けに、携帯型の10 L/min環境PM2.5サンプリング用途として設計されています。IMPACTサンプリングヘッド、フィルターホルダー2個、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターホルダーオープナー、および取付ブラケットを含み、耐久性の高い施錠可能なキャリーケースに収納されています。
用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収まり、環境空気および室内空気におけるPM10またはPM2.5のサンプリングに適しています。本システムには、24時間サンプリングに対応したフルプログラム可能なリチウムイオン電池駆動のサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効率的なサンプリングを可能にする各種アクセサリが含まれます。
Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプター SKC(環境測定)Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプターSKC(環境測定)
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
Button SamplerおよびIFV Pro Sampler用の校正アダプターです。
用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集に適しています。低濃度域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。種別校正用アダプター材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム適合機器Button Aerosol SamplerおよびIFV Pro使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途ButtonサンプラーおよびIFV Proの流量・性能校正用、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm
Button Aerosol Sampler SKC(環境測定)Button Aerosol SamplerSKC(環境測定)
69,980税込76,978
1個
47日以内出荷
Button Aerosol Samplerは、低濃度領域における個人ばく露測定またはエリア測定用の吸入性PMサンプリングに使用します。背圧を低減するため、孔径1.0 μm以上の25 mmフィルターを使用する必要があります。
用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレットを採用することで、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集にも適しています。低濃度領域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。仕様●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途作業環境中の吸入性粉じんの捕集・評価、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm
水質検査・土壌検査関連(pH等)