水質検査・土壌検査関連(pH等) :「土壌計」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質ステンレス鋼 スチール
落下距離(m)0.5(0.25も可)
適合コーン20mmΦ先端角60°
読取精度1mm
土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm)Φ50×230
目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。