水質検査・土壌検査関連(pH等) :「酸素測定器」の検索結果
関連キーワード
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番835-8572
測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)
質量(g)489(電池含む)
電源単三×6、又はACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。