絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(441)
  • 東亜DKK(370)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(235)
  • アズワン(160)
  • KRK(笠原理化工業)(83)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 宮本理研工業(62)
  • ケニス(61)
  • SIBATA(柴田科学)(59)
  • 共立理化学研究所(57)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(56)
  • カスタム(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • A-Gas Japan(42)
  • エスコ(40)
  • ADVANTEC(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pHメーター用 標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター用 標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
5,598税込6,158
1箱(250mL)ほか
当日出荷から17日以内出荷
用途pH電極の校正用
卓上型pHメーター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーターMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
pH標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Expert ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
49,980税込54,978
1個
欠品中
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
410用電解液 3moL 250mL メトラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)410用電解液 3moL 250mL メトラーMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
容量(mL)250TGK品番910-66-42-01アズワン品番1-5101-03
ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
179,800税込197,780
1式
9日以内出荷から39日以内出荷
IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。 ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。 フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
サイズ222×70×35mm質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mmメモリー(点数)200防塵防水性能IP67校正証明書一般校正
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2GoMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1式
翌々日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
95,980税込105,578
1個
22日以内出荷から46日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH計 pH700用 電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル溶存酸素計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ポータブル導電率計用 オプション METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率計用 オプションMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
18,980税込20,878
1ケース(20mL×30袋)
翌々日出荷
pHメーター S2-Meter METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-MeterMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
99,980税込109,978
1台
46日以内出荷
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット測定範囲(pH)0~14付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ分解能(pH)0.01/0.1精度(pH)±0.01ORPmV,rel.mV温度分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5外形寸法(mm)222×70×35質量(g)270電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.ディスプレイセグメントLCD仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1セット(1セット)
46日以内出荷から120日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
179,800税込197,780
1式
9日以内出荷から39日以内出荷
「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
pHメーター用標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター用標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル溶存酸素計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷
シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)
pHメータ(Seven)用pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメータ(Seven)用pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(セブンゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
光学式溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)光学式溶存酸素計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ISMセンサー InLab731-ISM-2m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISM-2mMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
ISMセンサー InLab731-ISM METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISMMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
91,980税込101,178
1本
46日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル1.2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
導電率・溶存酸素用電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)導電率・溶存酸素用電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
74,980税込82,478
1個
46日以内出荷
pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
57,980税込63,778
1個
33日以内出荷から46日以内出荷
pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-8510-11
ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 F2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 S2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷
pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター FP20/F20用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等)