水質検査・土壌検査関連(pH等) :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20
分解能0.01
校正証明書一般校正
IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
サイズ222×70×35mm
質量(g)270
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mm
メモリー(点数)200
防塵防水性能IP67
校正証明書一般校正
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。