9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438 寸法(mm)227×147×70 質量(g)630 電源100~240V・50/60Hz、12VDC 再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV 温度補正(℃)自動・手動温度補正 データ記録件数200件、校正結果
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定 仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B 種類(ガラス膜)U シリーズセブンシリーズ 温度範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 温度センサーNTC30kΩ 液絡部オープンジャンクション ケーブル固定ケーブル シャフト長さ(mm)120 コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル 電極(内部)ARGENTHAL アズワン品番1-5101-04
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用 仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl 種類(ガラス膜)HA シリーズセブンシリーズ 温度範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 温度センサーNTC30kΩ 液絡部セラミック ケーブル旧:52300009、新:30281896 シャフト長さ(mm)120 コネクタ(ヘッド部分)マルチピン 電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL アズワン品番1-5101-01
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(セブンゴー)
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm)70×35×222 質量(g)270 電源単3電池×4(付属) 精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正5点 表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm)77×33×188 質量(g)260 電源単4電池×4(付属) 精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正3点、4つの標準液グループ 表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
1個
94,980 税込104,478
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)