水質検査・土壌検査関連(pH等) :「土壌計」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 。軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 。pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5166キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5560キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 。EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
Mi0011:MW10シリーズ デジタル水質検査テスター用ガラス交換キュベット(2個入り) 光の屈折が歪まず、測定値が常に正しく正確であることを保証する完璧な機能を備えた高品質のガラスキュベットです。 。Mi0013:Mi0011ガラス交換キュベット用プラスチックストッパーキャップ(2個入り) Mi0011ガラスキュベットに完全にフィットして漏れを防ぐように設計されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
試薬キットのような視覚的・不安定な評価を必要としない、極めて信頼性の高い測定結果。 。測定結果が読みやすい大きなデジタル LCD 画面。 。小型で人間工学に基づいたデザイン。 。軽量で持ち運びに便利。 。校正は必要ありません。 。単4形電池1本で動作し、電池寿命を延ばすための自動シャットオフ機能付き。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 。様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 。信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。