水質検査・土壌検査関連(pH等) :「pH標準液」の検索結果
関連キーワード
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 。信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。