水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ppm測定」の検索結果
関連キーワード
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
試薬キットのような視覚的・不安定な評価を必要としない、極めて信頼性の高い測定結果。 。測定結果が読みやすい大きなデジタル LCD 画面。 。小型で人間工学に基づいたデザイン。 。軽量で持ち運びに便利。 。校正は必要ありません。 。単4形電池1本で動作し、電池寿命を延ばすための自動シャットオフ機能付き。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。