水質検査・土壌検査関連(pH等) :「塩分計測」の検索結果
関連キーワード
水中の塩分濃度の計測ができます。
データホールド、自動温度補正機能付き。
初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%)1~10(重量%)
本体寸法(mm)68×30×200H
本体質量(g)270
仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。