水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ph標準液10.01」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所炭酸塩PH標準液
用途pH計測定前の校正用 pH値10.01 適合PH計キャリブレーション用 容量500ml
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

佐藤計量器製作所pH標準液 JCSS証明書付
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用 容量(mL)500
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途pH計測定前の校正用 pH値4.01、6.86、10.01 適合PH計キャリブレーション用 セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01) 容量(mL)各500
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷

佐藤計量器製作所pH標準液
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値4.01/6.86/10.01 消費期限未開封1年
1パック(35mL×3袋)
2,498 税込2,748
欠品中

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00 材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)150×36×25 測定項目pH 測定範囲(pH)2.0~12.0 測定精度±0.6pH センサーガラス電極 分解能0.1pH 電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属) 防塵防水性能IPX4に準拠 アズワン品番1-9183-01-20 内部液KCl(無補充型) 校正証明書一般校正
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

佐藤計量器製作所ハンディ型PH計
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。 付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス 測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃ 寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m) 電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外) センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ 分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃ 使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。 付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質指示計:ABS 測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃ 電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32 分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃ 使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷