水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ph標準液10.01」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途pH計測定前の校正用
pH値10.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値4.01、6.86、10.01
適合PH計キャリブレーション用
セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)
容量(mL)各500
1セット(3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値4.01/6.86/10.01
消費期限未開封1年
1パック(35mL×3袋)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH標準液は別売です。
表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00
材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)150×36×25
測定項目pH
測定範囲(pH)2.0~12.0
測定精度±0.6pH
センサーガラス電極
分解能0.1pH
電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
防塵防水性能IPX4に準拠
アズワン品番1-9183-01-20
内部液KCl(無補充型)
校正証明書一般校正
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス
測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)
電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ
分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。
付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質指示計:ABS
測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32
分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。