水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ph試験液」の検索結果
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。
仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番166-4327
材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)225
使用温度範囲(℃)10~50
寸法(Φmm)センサ:6×190
測定範囲(pH)2.00~13.00
コード長さ(mm)約1000
1本
¥37,980
税込¥41,778
60日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。