水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ペーハー 測定 器」の検索結果
関連キーワード
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
校正自動、3点、温度補償付
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH
分解能0.1pH
寸法(mm)45×30×163
質量(g)90
電源ボタン電池LR44×4(付属)
精度±0.1pH
使用温度(℃)0~50
校正1点
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃
付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ
寸法(mm)155×175×69
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)
機能データメモリ(最大100データ)、データホールド
温度補正(℃)自動・手動、0~80
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能0.01pH、0.1℃
付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)85×157×42
質量(g)276(電池含む)
電源単4電池×4(付属)
精度±0.01pH、±0.5℃
温度補償自動・手動、0~100℃
校正自動、最大3点校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。