絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • マクセル(3)
  • マイゾックス(1)
  • 藤原製作所(1)
  • セムコーポレーション(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水質検査・土壌検査関連(pH等) :「φ60」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル濁度計 アズワンデジタル濁度計アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm アズワンメンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mmアズワン
10,700税込11,770
1個
5日以内出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
φ60特集
おすすめ人気ランキング
水質検査・土壌検査関連(pH等)