水質検査・土壌検査関連(pH等) :「導電率計 標準液」の検索結果

特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit 型番AS710 測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2814-01 防水IP57
1個
51,670 税込56,837
欠品中

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/ 測定範囲導電率・温度・TDS 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S. 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-359-01
1個
20,300 税込22,330
当日出荷

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/ 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・導電率・TDS 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S. 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-356-01
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL) 測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm 質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く) 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 校正最大3点 使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 表示範囲(℃)0~50/0.1 アズワン品番3-9331-01 防水性IP67
1式
35,000 税込38,500
当日出荷

防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本) 寸法(mm)本体/65×120×31 測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit アズワン品番1-2814-01-20 防水性IP57 校正証明書一般校正
1式
71,670 税込78,837
14日以内出荷

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-2814-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1式
74,170 税込81,587
14日以内出荷