21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個 アズワン品番67-5201-73
1袋(20個)
2,290 税込2,519
7日以内出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有 材質本体/HDPE、キャップ/PP 目盛(mL)50ごと 滅菌γ線滅菌済
1箱(100袋×1本)
13,400 税込14,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)0.24 内径×外径(Φmm)21×25 全長(cm)40 アズワン品番64-9345-73
1個
42,900 税込47,190
5日以内出荷

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
98,900 税込108,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。 採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg アズワン品番67-5201-55
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5203-12
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg アズワン品番67-5203-02
1個
349,000 税込383,900
7日以内出荷

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。 ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。 採取口サイズはW10×D1.2cmです。 採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5201-56
1個
95,900 税込105,490
7日以内出荷

紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
214,000 税込235,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
4,990 税込5,489
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。 挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。 採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
仕様●採取部最大幅×採取部長×全長:1.6×12.5×18.0cm●材質:SUS304●重量:100g アズワン品番67-5201-52
1個
23,400 税込25,740
7日以内出荷

T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
1個
144,000 税込158,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個ほか
3,990 税込4,389
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1箱(100個)
41,900 税込46,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259,000 税込284,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。 測定範囲(pH)2~12 分解能0.01 アズワン品番2-8841-22-20 校正証明書一般校正
1個
64,900 税込71,390
9日以内出荷

採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
1個
26,900 税込29,590
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。 オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個 アズワン品番67-5203-11
1箱(20個)
52,900 税込58,190
63日以内出荷