水質検査・土壌検査関連(pH等) :「証明書」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01-20 校正証明書一般校正
1台
32,400 税込35,640
14日以内出荷

1個
27,800 税込30,580
14日以内出荷

防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP 測定範囲(pH)0~14 アズワン品番1-2815-01-20 校正証明書一般校正
1式
62,010 税込68,211
14日以内出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点 付属品保護ケース 材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート) 測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個 測定項目導電率・温度・塩分・TDS 本体寸法(mm)29×14×148 精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0% 分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm 防塵防水性能IP57 アズワン品番2-902-01-20 先端径(Φmm)【電極】10 校正証明書一般校正
1個
34,180 税込37,598
14日以内出荷

防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本) 寸法(mm)本体/65×120×31 測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit アズワン品番1-2814-01-20 防水性IP57 校正証明書一般校正
1式
71,670 税込78,837
14日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm 付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース 寸法(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 表示3桁LCD バックライト付き 導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm インターフェースRS232C・USB出力 塩分濃度範囲(%)0~12.00 アズワン品番1-1942-01-20 校正証明書一般校正
1個
64,700 税込71,170
14日以内出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚 寸法(mm)160×190×70 測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃ 質量(g)880 電源AC100~240V 50/60Hz 測定項目pH・ORP・℃ 対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10 分解能0.001pH 精度(%)±0.03 精度(pH)±0.002 精度(℃)±0.4 分解能(℃)0.1 インターフェースRS232C メモリー600データ アズワン品番1-054-01-20 校正証明書一般校正 分解能(mV)0.1
1台
103,000 税込113,300
14日以内出荷

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
14日以内出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-20 校正証明書一般校正
1個
37,200 税込40,920
15日以内出荷

仕様測定範囲(導電率/温度):0~9990μS/cm/0~80℃●測定項目:導電率・温度●精度:±2%●分解能:導電率/1μS/cm、温度/0.1℃●サイズ:150×28×13mm●重量:42.5g●機能:自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド●電源:CR2032電池×1個(テスト用付属)●※温度の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番3-6453-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
30,300 税込33,330
14日以内出荷

自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 寸法(Φ×mm)40×220 校正1~3点 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-360-01-20 校正証明書一般校正
1本
71,300 税込78,430
14日以内出荷

仕様測定範囲(導電率/温度):0~9990μS/cm/0~80℃●測定項目:導電率・温度●精度:±2%●分解能:導電率/1μS/cm、温度/0.1℃●サイズ:150×28×13mm●重量:42.5g●機能:自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド●電源:CR2032電池×1個(テスト用付属)●※温度の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番3-6453-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
30,300 税込33,330
14日以内出荷

持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番2-902-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
36,680 税込40,348
14日以内出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,700 税込43,670
14日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません アズワン品番4-356-01-20 校正証明書一般校正
1個
50,980 税込56,078
15日以内出荷

固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番4-360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
73,800 税込81,180
14日以内出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません 測定範囲(pH)-1.00~15.00 分解能0.01 アズワン品番1-062-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
34,900 税込38,390
14日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
67,200 税込73,920
14日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません アズワン品番4-356-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
53,480 税込58,828
14日以内出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。 測定範囲(pH)-2.000~19.999 分解能0.001 アズワン品番1-054-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
105,500 税込116,050
14日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません アズワン品番4-356-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
53,480 税込58,828
14日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
67,200 税込73,920
14日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付 測定項目pH・℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ 内部液KCl(無補充型) 電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属) 寸法(mm)150×36×25 校正証明書一般校正
1台
28,600 税込31,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-2814-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1式
74,170 税込81,587
14日以内出荷

仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。 測定範囲(pH)2~12 分解能0.01 アズワン品番2-8841-22-20 校正証明書一般校正
1個
64,900 税込71,390
14日以内出荷

付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット 寸法(mm)142×28×15 質量(g)42 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー 再現性(測定)±0.1pH/±1℃ 分解能0.1pH/1℃ 機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断 アズワン品番2-8841-21-20 校正証明書一般校正
1個
50,900 税込55,990
14日以内出荷