水質検査・土壌検査関連(pH等) :「電気伝導度」の検索結果
関連キーワード
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
材質外装/ABS、センサー/SUS304
測定範囲導電率:0~9990μS/cm
質量(g)42.5
電源CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)0~80
測定項目導電率・温度
精度±2%
分解能導電率/1μS/cm、温度/0.1℃
機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド
アズワン品番3-6453-01
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。