10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50包)
1,190 税込1,309
12日以内出荷

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
14日以内出荷

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包 アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
2,390 税込2,629
当日出荷

測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース 寸法(mm)115×55×107 質量(g)260 アズワン品番4-6379-01
1セット
7,440 税込8,184
翌々日出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。 オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個 アズワン品番67-5203-11
1箱(20個)
52,900 税込58,190
63日以内出荷

取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個ほか
3,990 税込4,389
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷