水質検査・土壌検査関連(pH等) :「シバタ 残留塩素」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様ビニールキャップ付
種別角型試験管
アズワン品番6-9785-11
1箱(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。
・検水を入れて比色測定に使用します。
1箱(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。
・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用
適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020
アズワン品番2-7323-02
1セット(100袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
・残留塩素測定器のスペアパーツです。
・97(W)×50(D)×170(H)mm
用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6
仕様標準カラーチャート1枚付属
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。
AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。
食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用
質量(g)約250
測定方式透過吸収測定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63
検水量10mL
光源LED
表示形式デジタル数値
記憶データ数99点
関連資料(1.49MB)
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。
・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度AQ-202/102および有効塩素濃度測定キットAQ-202P/102Pに使用する試薬です。上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
アズワン品番2-7323-02
・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。
・シリコン製のキャップです。
仕様角形試験管用
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。
・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。
・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。
・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。
・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。
・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル
質量(g)約250
電源アルカリ乾電池 単4×4本
測定方式透過吸収測定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63
測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒
機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)
検水量10mL
光源LED
表示形式デジタル数値
測定波長511±2nm
記憶データ数99点
関連資料(1.49MB)
測定セルΦ24mmキャップ付きバイアルびん
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用
材質ガラス
容量(mL)10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
材質PET
1箱(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。
・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。
材質PP製
1箱(2本)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
仕様基準濃度:145~205mg/L
色カラーマーカー:青
再現性±1mg/L
関連資料(1.49MB)
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1
寸法H(mm)154
寸法D(mm)35
寸法W(mm)63
1箱
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。
測定項目シンプルパック遊離残留塩素用
アズワン品番64-8273-65
1セット(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。