水質検査・土壌検査関連(pH等) :「PH」の検索結果
関連キーワード
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り
幅(mm)7
長さ(m)5
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り
長さ(mm)83
幅(mm)5
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。
サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。
表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pH測定有効範囲0~13
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。
1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り
長さ(mm)60
幅(mm)10
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長
幅(mm)5幅
タイプストリップ
型式P000119
TGK品番606-66-01-20
品名プリンター用紙20巻入
1個
¥9,490
税込¥10,439
6日以内出荷
※ガラスボディー
用途有機溶媒用
型式GST-2411C
適合HM-10~14P
TGK品番606-66-01-35
1個
¥45,900
税込¥50,490
7日以内出荷
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J
仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV)
TGK品番606-66-01-02
摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
¥139,000
税込¥152,900
7日以内出荷
型式GRMT90
測定範囲 ORP─
TGK品番600-80-78-05
仕様標準添付電極
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
TGK品番238-80-63-16
品名pH試薬(B.T.B)100mL
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付き
TGK品番968-80-63-04
測定範囲(pH)6.8~8.4
塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
1個
¥177,000
税込¥194,700
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03
測定範囲(mg/L)0.1~2.0
測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
¥27,900
税込¥30,690
9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04
測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
9日以内出荷
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
液中の過酸化水素濃度を測定します。
ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。
水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
1巻
¥2,390
税込¥2,629
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
1組
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
¥1,390
税込¥1,529
6日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02
直径(Φmm)13
品名AAディスク
入数(枚)1000
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
内容ロールのみ(ディスペンサー入り)
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
1巻
¥1,490
税込¥1,639
6日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。
コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極
使用温度範囲(℃)0~60
寸法(mm)Φ8×L225
1本
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02
測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
1個
¥20,900
税込¥22,990
6日以内出荷
1本
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01
直径(Φmm)6
品名AAディスク
入数(枚)1000
1個
¥6,398
税込¥7,038
24日以内出荷
型式9300-10D
仕様pH測定範囲:0~14pH
TGK品番726-66-35-48
カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
1個
¥24,100
税込¥26,510
4日以内出荷
型式9382-10D
仕様pH測定範囲:0~14pH
TGK品番726-66-35-49
カスタニー適合機種・用途防水型電率
1個
¥36,200
税込¥39,820
5日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
測定範囲±2000mV
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
ケーブルフジクラ 1m
端子BNC
キャップ段付きベーク
仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。