建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアレスポンプ」の検索結果
エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業最大50 m までの小~中規模作業、タッチアップ作業に最適ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)23.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)870
ノズルねじ径(inch)0.021
RoHS指令(10物質対応)対応
最大締切圧(MPa)20.7
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般
仕様標準セット
セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)850
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.05MB)
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様
セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。