建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアー コンテナ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応!
【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。
【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。
だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。
スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。
吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL)
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
質量(kg)1.9
タイプHVLP
電源(V)100
消費電力(W)475
気圧(hPa)エアー圧力:150
騒音レベル(dB(A))74
最大風量(L/min)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)23.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)870
ノズルねじ径(inch)0.021
RoHS指令(10物質対応)対応
最大締切圧(MPa)20.7
騒音を抑えたハイパワー協力タービンで簡易温風です。最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント
用途フレキシオ570用に。
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
径(mm)ノズル:0.8
アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。
用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様
セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。