建築金物・建材・塗装内装用品 :「塗料はがしスプレー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。
用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。 トラスコ品番200-9162
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

日本ワグナーフレキシオ
エコ商品
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応! 【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。 【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。 【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。 だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。 スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。 吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL) ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL) セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター 質量(kg)1.9 タイプHVLP 電源(V)100 消費電力(W)475 気圧(hPa)エアー圧力:150 騒音レベル(dB(A))74 最大風量(L/min)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)