【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス萩原工業7日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206幅(m)0.5~15高さ(m)0.5~15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー#4000国産UVシート(シルバー・グリーン)萩原工業7日以内出荷
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な際形状折りたたみタイプ厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)212引裂強度(N)縦150×横150シート厚さ(mm)0.36材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)12引張強度(N/5cm)縦1150×横1100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー#3000国産ブルーシート・カラーシート萩原工業7日以内出荷
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際形状折りたたみタイプ厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)153引裂強度(N)縦150×横100シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)12引張強度(N/5cm)縦665×横575サービス分類オーダー・加工
【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定萩原工業(4件のレビュー)6日以内出荷
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。厚さ#4000色シルバー特性耐UV材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミサービス分類オーダー・加工
【オーダー】国産 ブルーシート#3000 別注 サイズ指定萩原工業6日以内出荷
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。厚さ#3000色ブルー材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミサービス分類オーダー・加工
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529