建築金物・建材・塗装内装用品 :「タイヤ 置き 台」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドLEDフラットランプ。「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類。【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。
種別エクステリア ガーデンライト 材質(本体)プラスチック(オフブラック) 種類スタンド LEDフラットランプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 色温度(K)2700 ランプの種類LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1) 光源色電球色 光源寿命40000時間 入数1台 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 LED交換可能(LEDランプ)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 取付据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) ランプ別売(口金GX53-1) LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 キャブタイヤケーブル(m)5 入数1台
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)