コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
質量(kg)12
色ホワイト(マンセル3.2Y8.9/0.6)
電源(V)単相100
消費電力(W)(強・最大)1230、(強・最小)540
周波数50/60Hz
騒音値(dB)59~67
風速(m/s)125(強風量時、吹出口)
設置方式本体部:壁掛け式、水受カップ:着脱式(丸洗い可)(オーバーフロー容量600mL
乾燥時間(秒)約2~3(強風量時)
使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。