建築金物・建材・塗装内装用品 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アーキフレーム Hポール
材質アルミ形材 質量(kg)2.8 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1400×30
1箱
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム Gポール
材質アルミ形材 質量(kg)3.7 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1820×30
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム Eポール
材質アルミ形材 質量(kg)5 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1900×125
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム Dポール
材質アルミ形材 質量(kg)4.8 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1850×125
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットB
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.4 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットAR
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.3 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットF
材質ステンレス 質量(kg)1.7 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×30×180
1箱
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットC
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.4 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱
32,980 税込36,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットD
材質アルミダイカスト 質量(kg)1 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
1箱
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットAL
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.3 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

仕様ドアホン穴なし 材質アルミ形材 質量(kg)3.7 クールシルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1820×30
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外センサーカメラ
エコ商品
200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 マットシルバー 質量(g)約875 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V)AC100 インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度640×360 使用周囲温度(℃)-10~+50 撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能IP54 検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED電球色LED2個入 電源タイプ電源コード式 撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.2 焦点距離固定(1.0m~∞) フレームレート15fps 画像圧縮方式H.264 湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷